Especificaciones
Dimensiones
- Altura del raíl30 pulg.
- Profundidad del paso7 pulg.
- Elevación escalonada10 pulg.
- Profundidad del paso superior21 pulg.
- Altura del escalón superior110 pulg.
Detalles
- Ángulo de ascenso58 °
- ColorAmarillo
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Tipo de escaleraEscalera de mantenimiento de rodillos
- Número de Upc del fabricante691215336024
- MaterialAcero
- Número de pasos11
- Estándares cumplidosANSI 14.7, OSHA 1910.29
- Material del pasoAcero
- Tipo de pasoCarrete de agarre
- UPC_NO691215336024
- Capacidad de peso350 lb
Descripción general
- Cumple con las especificaciones ANSI 14.7 y OSHA 1910.29 . La escalera portátil permite a los trabajadores maniobrar fácilmente por todo el almacén. El diseño sencillo de inclinación posterior permite una fácil portabilidad. La cadena de acceso extraíble aumenta la seguridad del trabajador cuando no se utiliza.