Motion
LAD-MM-6-P-YL
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Material de acero, 6 escalones, tipo de escalón perforado, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #11045512
No. Fabricante LAD-MM-6-P-YL
Precio1,561.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Material de acero, 6 escalones, tipo de escalón perforado, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #11045512
No. Fabricante LAD-MM-6-P-YL
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
Precio1,561.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del raíl
    30 pulg.
  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    10 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    21 pulg.
  • Altura del escalón superior
    60 pulg.

Detalles

  • Ángulo de ascenso
    58 °
  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Tipo de escalera
    Escalera de mantenimiento de rodillos
  • Número de Upc del fabricante
    691215335867
  • Material
    Acero
  • Número de pasos
    6
  • Estándares cumplidos
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Material del paso
    Acero
  • Tipo de paso
    Perforado
  • UPC_NO
    691215335867
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LAD-MM-6-P-YL ESCALERA DE MANTENIMIENTO, AMARILLA
  • Cumple con las especificaciones ANSI 14.7 y OSHA 1910.29 . La escalera portátil permite a los trabajadores maniobrar fácilmente por todo el almacén. El diseño sencillo de inclinación posterior permite una fácil portabilidad. La cadena de acceso extraíble aumenta la seguridad del trabajador cuando no se utiliza.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo