Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Peso de la manguera6.50 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo3 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.65 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.31 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatibles100 B
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH20106YW
- Número de Upc del fabricante725975426326
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H201
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- UPC_NO725975426326
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad