Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación30:1
- Peso46.10 lb, 20.91 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteW13736
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700