Motion
WH124  RIV X 10 FT

PEER CHAIN
WH124 RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - WH124 / 4.0000 pulg. de paso, barril abierto, material de acero
Artículo MI #11047274
No. Fabricante WH124 RIV X 10 FT
Precio60.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WH124 RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - WH124 / 4.0000 pulg. de paso, barril abierto, material de acero
Artículo MI #11047274
No. Fabricante WH124 RIV X 10 FT
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
Precio60.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    WH124 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    71500 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cañón abierto
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
WH124 RIV X 10 PIES - PASADORES DE AJUSTE DESLIZANTE
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"