Motion
22310CAME4-VS3

NSK CORP, BEARING DIV
22310CAME4-VS3

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #11048701
No. Fabricante 22310CAME4-VS3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22310CAME4-VS3

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #11048701
No. Fabricante 22310CAME4-VS3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176982767
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    029176982767

Descripción general

Descripción del fabricante
22310CAME4-VS3 REJILLA DEL AGITADOR ESFÉRICA R
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno