Motion
22330CAME4C3VE

NSK CORP, BEARING DIV
22330CAME4C3VE

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11048719
No. Fabricante 22330CAME4C3VE
Precio5,294.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22330CAME4C3VE

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11048719
No. Fabricante 22330CAME4C3VE
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
Precio5,294.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    108 mm
  • Peso
    40 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 223, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    1530000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176997266
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    1690000 N
  • UPC_NO
    029176997266

Descripción general

Descripción del fabricante
22330CAME4C3VE REJILLA DEL AGITADOR ESFÉRICA R
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno