Motion
230/670CAMKE4
Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 980 mm D.E., 230 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #11048725
No. Fabricante 230/670CAMKE4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 980 mm D.E., 230 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #11048725
No. Fabricante 230/670CAMKE4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    670 mm
  • Exterior Diámetro  
    980 mm
  • En general Ancho  
    230 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661077122
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    192661077122

Descripción general

Descripción del fabricante
230/670CAMKE4 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno