Motion
2305KJ
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 24 mm Ancho
Artículo MI #11048733
No. Fabricante 2305KJ
Precio223.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 24 mm Ancho
Artículo MI #11048733
No. Fabricante 2305KJ
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
Precio223.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2305KJ 2300 BR
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2305KJ Rodamiento de bolas autoalineable: 1:12 orificio cónico de 25 mm, cierre abierto, 62 mm OD, 24 mm de ancho; ideal para rotación de servicio medio.
  • Número de catálogo del fabricante
    2305KJ
  • Número de Upc del fabricante
    029176415487
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415487

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 2305KJ 2300 BR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno