Motion
23068CAG5MKE4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
23068CAG5MKE4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #11048735
No. Fabricante 23068CAG5MKE4C3TF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23068CAG5MKE4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #11048735
No. Fabricante 23068CAG5MKE4C3TF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    133 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661105061
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    192661105061

Descripción general

Descripción del fabricante
23068CAG5MKE4C3TF RODILLO ESFÉRICO PBRG