Motion
23080CAME8C3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAME8C3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11048738
No. Fabricante 23080CAME8C3P55W509
Precio41,290.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAME8C3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #11048738
No. Fabricante 23080CAME8C3P55W509
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
Precio41,290.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    148 mm
  • Peso
    180.08 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    3700000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661019504
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    5900000 N
  • UPC_NO
    192661019504

Descripción general

Descripción del fabricante
23080CAME8C3P55W509 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs