Motion
231/600CAMKE8C3

NSK CORP, BEARING DIV
231/600CAMKE8C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 980 mm D.E., 300 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #11048740
No. Fabricante 231/600CAMKE8C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
231/600CAMKE8C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 980 mm D.E., 300 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #11048740
No. Fabricante 231/600CAMKE8C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Exterior Diámetro  
    980 mm
  • En general Ancho  
    300 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176973901
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176973901

Descripción general

Descripción del fabricante
231/600CAMKE8C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno