Motion
2320M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #11048747
No. Fabricante 2320M
Precio7,306.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #11048747
No. Fabricante 2320M
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
Precio7,306.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2320M BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA SERIE 2300
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 100 mm, un orificio recto, un cierre abierto, 215 mm de diámetro exterior y 73 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2320M
  • Número de Upc del fabricante
    029176773839
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176773839

Descripción general

Descripción del fabricante
2320M BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA SERIE 2300

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos