Motion
23322CAM-VS4
Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 3.6250 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #11048762
No. Fabricante 23322CAM-VS4
Precio4,135.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 3.6250 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #11048762
No. Fabricante 23322CAM-VS4
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
Precio4,135.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    92.10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176973956
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    029176973956

Descripción general

Descripción del fabricante
23322CAM-VS4 ROL ESFÉRICO DE PANTALLA DEL AGITADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno