Motion
24134CK30C3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24134CK30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #11048783
No. Fabricante 24134CK30C3W507
Precio6,759.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24134CK30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #11048783
No. Fabricante 24134CK30C3W507
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
Precio6,759.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    27.13293 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 241
  • Capacidad de carga dinámica
    1080000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661051078
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1860000 N
  • UPC_NO
    192661051078

Descripción general

Descripción del fabricante
24134CK30C3W507 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno