Motion
480KBE030AG4P4A+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
480KBE030AG4P4A+LC3

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 480 mm, diámetro exterior de 700 mm, ancho de 206 mm
Artículo MI #11048788
No. Fabricante 480KBE030AG4P4A+LC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
480KBE030AG4P4A+LC3

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 480 mm, diámetro exterior de 700 mm, ancho de 206 mm
Artículo MI #11048788
No. Fabricante 480KBE030AG4P4A+LC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Diámetro exterior
    700 mm
  • Ancho general
    206 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661103128
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
480KBE030AG4P4A+LC3 RODILLO AJUSTADO BRG A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno