Motion
5200JC3
NSK 5200JC3 Light Conrad Angular Contact Ball Bearing, 10 mm Dia Bore, 30 mm OD, 2 Rows, 14.3 mm W, 25 deg, 7150 N Dynamic/3900 N Static Load
Artículo MI #11048790
No. Fabricante 5200JC3
Precio76.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5200JC3 Light Conrad Angular Contact Ball Bearing, 10 mm Dia Bore, 30 mm OD, 2 Rows, 14.3 mm W, 25 deg, 7150 N Dynamic/3900 N Static Load
Artículo MI #11048790
No. Fabricante 5200JC3
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
Precio76.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • En general Ancho  
    14.30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    192661087343
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661087343

Descripción general

Descripción del fabricante
5200JC3 200 DBL ROW 3200/5200 ANG CONTAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs