Motion
5314JC3
NSK 5314JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 25 deg, 159000 N Dynamic/128000 N Static Load
Artículo MI #11048800
No. Fabricante 5314JC3
Precio1,020.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5314JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 25 deg, 159000 N Dynamic/128000 N Static Load
Artículo MI #11048800
No. Fabricante 5314JC3
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
Precio1,020.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • En general Ancho  
    63.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176834837
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176834837

Descripción general

Descripción del fabricante
5314JC3 300 DBL ROW 3300/5300 ANG CONTAC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno