Motion
60BER10STV1VSUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
60BER10STV1VSUELP4Y

NSK 60BER10HTV1VDUE-01 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 95 mm OD, 13 mm W, 25 deg, 15000 N Dynamic/13100 N Static Load
Artículo MI #11048802
No. Fabricante 60BER10STV1VSUELP4Y
Precio2,902.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
60BER10STV1VSUELP4Y

NSK 60BER10HTV1VDUE-01 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 95 mm OD, 13 mm W, 25 deg, 15000 N Dynamic/13100 N Static Load
Artículo MI #11048802
No. Fabricante 60BER10STV1VSUELP4Y
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
Precio2,902.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    029176837043
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176837043

Descripción general

Descripción del fabricante
60BER10STV1VSUELP4Y ALTA ESPACIADORA SUPER PREC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno