Motion
660SPR8701S5ACG250

NSK CORP, BEARING DIV
660SPR8701S5ACG250

Rodamiento de rodillos esféricos NSK 660SPR8701S5ACG250660 de 660 mm de diámetro Orificio, 870 mm OD, 370 mm W
Artículo MI #11048803
No. Fabricante 660SPR8701S5ACG250
Precio390,297.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
660SPR8701S5ACG250

Rodamiento de rodillos esféricos NSK 660SPR8701S5ACG250660 de 660 mm de diámetro Orificio, 870 mm OD, 370 mm W
Artículo MI #11048803
No. Fabricante 660SPR8701S5ACG250
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
Precio390,297.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    660 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • Altura total
    370 mm
  • Longitud total
    870 mm
  • En general Ancho  
    370 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8483509080
  • Número de Upc del fabricante
    192661103166
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • UPC_NO
    192661103166

Descripción general

Descripción del fabricante
660SPR8701S5ACG250 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno