Motion
7012CTRDULP4Y CON GRS

NSK CORP, BEARING DIV
7012CTRDULP4Y W/GRS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #11048804
No. Fabricante 7012CTRDULP4Y W/GRS
Precio2,180.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7012CTRDULP4Y W/GRS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #11048804
No. Fabricante 7012CTRDULP4Y W/GRS
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
Precio2,180.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Altura total
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Descripción
    7012CTRDULP4Y CON SÚPER PREC. GRS 7000 SER
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176986789
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7012CTRDULP4Y CON SÚPER PREC. GRS 7000 SER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno