Motion
90BER19HTXV1VDUELP01

NSK CORP, BEARING DIV
90BER19HTXV1VDUELP01

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 90 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 36 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #11048815
No. Fabricante 90BER19HTXV1VDUELP01
Precio8,892.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
90BER19HTXV1VDUELP01

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 90 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 36 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #11048815
No. Fabricante 90BER19HTXV1VDUELP01
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
Precio8,892.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    90BER19HTXV1VDUELP01 SPE SUPER PREC ALTO
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176801792
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176801792

Descripción general

Descripción del fabricante
90BER19HTXV1VDUELP01 SPE SUPER PREC ALTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno