Motion
HH840249/210DB+KLR03

NSK CORP, BEARING DIV
HH840249/210DB+KLR03

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.5000 in de diámetro interno, 13.2500 in de diámetro externo, 3.8750 in de ancho
Artículo MI #11048822
No. Fabricante HH840249/210DB+KLR03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
HH840249/210DB+KLR03

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.5000 in de diámetro interno, 13.2500 in de diámetro externo, 3.8750 in de ancho
Artículo MI #11048822
No. Fabricante HH840249/210DB+KLR03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2500 pulg.
  • Longitud total
    336.55 mm
  • Ancho general
    3.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661103197
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661103197

Descripción general

Descripción del fabricante
HH840249/210DB+KLR03 CONOCIDO MULTIRROCHA R