Motion
HM231140NA/111DC3

NSK CORP, BEARING DIV
HM231140NA/111DC3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 5.7500 in de diámetro interno, 9.3125 in de diámetro externo, 5.1875 in de ancho
Artículo MI #11048823
No. Fabricante HM231140NA/111DC3
Precio8,082.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
HM231140NA/111DC3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 5.7500 in de diámetro interno, 9.3125 in de diámetro externo, 5.1875 in de ancho
Artículo MI #11048823
No. Fabricante HM231140NA/111DC3
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
Precio8,082.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.3125 pulg.
  • Longitud total
    236.538 mm
  • Ancho general
    5.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661103203
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661103203

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO CÓNICO DE VARIAS FILAS HM231140NA/111DC3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno