Motion
NA130902/131401D

NSK CORP, BEARING DIV
NA130902/131401D

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 9.0000 in de diámetro interno, 14.0000 in de diámetro externo, 5.7500 in de ancho
Artículo MI #11048831
No. Fabricante NA130902/131401D
Precio18,653.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NA130902/131401D

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 9.0000 in de diámetro interno, 14.0000 in de diámetro externo, 5.7500 in de ancho
Artículo MI #11048831
No. Fabricante NA130902/131401D
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
Precio18,653.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Longitud total
    355.6 mm
  • Ancho general
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    029176966019
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176966019

Descripción general

Descripción del fabricante
NA130902/131401D ARGOLLA DE BRG CON RODILLO CÓNICO