Motion
STF482KV6152E1GAS3

NSK CORP, BEARING DIV
STF482KV6152E1GAS3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 19.0000 in de diámetro interno, 24.2500 in de diámetro externo, 13.0000 in de ancho
Artículo MI #11048845
No. Fabricante STF482KV6152E1GAS3
Precio82,476.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
STF482KV6152E1GAS3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 19.0000 in de diámetro interno, 24.2500 in de diámetro externo, 13.0000 in de ancho
Artículo MI #11048845
No. Fabricante STF482KV6152E1GAS3
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
Precio82,476.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.2500 pulg.
  • Longitud total
    615.95 mm
  • Ancho general
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176873119
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176873119

Descripción general

Descripción del fabricante
STF482KV6152E1GAS3 BRG DE RODILLO AJUSTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno