Motion
21310EAE4
Rodamiento de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048847
No. Fabricante 21310EAE4
Precio332.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048847
No. Fabricante 21310EAE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio332.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    40016.002 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176410659
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    39116.766 lbf
  • UPC_NO
    029176410659

Descripción general

Descripción del fabricante
21310EAE4 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno