Motion
21311EAE4
Rodamiento de rodillos esféricos - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048848
No. Fabricante 21311EAE4
Precio433.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048848
No. Fabricante 21311EAE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$433.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    40016.002 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176410697
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    39116.766 lbf
  • UPC_NO
    029176410697

Descripción general

Descripción del fabricante
21311EAE4 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno