Motion
22224EAKE4
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #11048865
No. Fabricante 22224EAKE4
Precio1,715.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #11048865
No. Fabricante 22224EAKE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,715.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    19.401 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough and Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    153994.165 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176411564
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    171978.885 lbf
  • UPC_NO
    029176411564

Descripción general

Descripción del fabricante
22224EAKE4 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno