Motion
22226EAE4C3
Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048870
No. Fabricante 22226EAE4C3
Precio1,667.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048870
No. Fabricante 22226EAE4C3
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
Su precio$1,667.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    184343.38 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176411595
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    211320.46 lbf
  • UPC_NO
    029176411595

Descripción general

Descripción del fabricante
22226EAE4C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos