Motion
22230CDKE4C3
Cojinete de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11048886
No. Fabricante 22230CDKE4C3
Precio2,304.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11048886
No. Fabricante 22230CDKE4C3
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
Su precio$2,304.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    73 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    214692.595 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176006432
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    2517868 lbf
  • UPC_NO
    029176006432

Descripción general

Descripción del fabricante
22230CDKE4C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno