Motion
22330CAME4
Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048946
No. Fabricante 22330CAME4
Precio4,503.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048946
No. Fabricante 22330CAME4
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
Su precio$4,503.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    108 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    343957.77 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176823008
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    379927.21 lbf
  • UPC_NO
    029176823008

Descripción general

Descripción del fabricante
22330CAME4 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno