Motion
230/500CAME7P55

NSK CORP, BEARING DIV
230/500CAME7P55

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #11048962
No. Fabricante 230/500CAME7P55
Precio87,379.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
230/500CAME7P55

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #11048962
No. Fabricante 230/500CAME7P55
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
Precio87,379.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    167 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough and Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    843000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176763526
  • RPM máximas (grasa)
    380 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    1821000 kN
  • UPC_NO
    029176763526

Descripción general

Descripción del fabricante
230/500CAME7P55 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno