Motion
23024CAME4C3
Rodamiento de rodillos esféricos - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048970
No. Fabricante 23024CAME4C3
Precio1,210.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048970
No. Fabricante 23024CAME4C3
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
Su precio$1,210.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    88799.555 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176088629
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    118024.725 lbf
  • UPC_NO
    029176088629

Descripción general

Descripción del fabricante
23024CAME4C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno