Motion
23032CDE4
Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048987
No. Fabricante 23032CDE4
Precio2,025.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #11048987
No. Fabricante 23032CDE4
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
Su precio$2,025.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    151746.075 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176027420
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    214692.595 lbf
  • UPC_NO
    029176027420

Descripción general

Descripción del fabricante
23032CDE4 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos