Motion
23038CAMKE4C3
Cojinete de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11048998
No. Fabricante 23038CAMKE4C3
Price$3,272.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11048998
No. Fabricante 23038CAMKE4C3
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
Su precio$3,272.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    290 mm
  • Overall Width  
    75 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    218064.73 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176027482
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    303492.15 lbf
  • UPC_NO
    029176027482

Descripción general

Descripción del fabricante
23038CAMKE4C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs