Especificaciones
Dimensiones
- Altura6-9/16 pulg.
- Longitud1-7/8 pulg.
- Caudal mínimo0.1
Detalles
- Precisión±5 %
- Estándar de calibraciónMedidores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg|Medidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
- Tipo de conexión1/2" NPTF, sello seco
- Rango de caudal0.1 a 1 gpm
- Material de la carcasaAluminio
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPolicarbonato
- Tipo de puerto1/2" NPT
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloBuna-N®
- Tipo de selloBuna-N®
- EstiloDrenaje de la caja
- ViscosidadViscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
- Materiales húmedosAluminio anodizado
Descripción general
- Montaje sin restricciones
- Permite la instalación horizontal, vertical o invertida
- y no requiere tuberías rectas en la entrada o
- salida.
- Diseño exterior superior
- Impermeable para uso en exteriores y/o en sistemas
- donde se requieren lavados.
- Resistente y fiable
- Estos medidores están construidos con metal
- recipientes a presión que permiten
- instalación.
- Varios puertos disponibles
- Selección estándar de puertos NPT, SAE y BSPP
- reduce la cantidad de adaptadores necesarios para
- instalación.