Motion
AAM022028022
Manguito liso y cojinete bridado - 22 mm, 0.8661 pulg. D.I., 28 mm D.E., 22 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #11057028
No. Fabricante AAM022028022
Precio14.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 22 mm, 0.8661 pulg. D.I., 28 mm D.E., 22 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #11057028
No. Fabricante AAM022028022
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
Su precio$14.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8661 pulg., 22 mm
  • Diámetro interior
    22 mm
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Longitud  
    22 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    22 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impreñado con aceite;autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) METRIC de bronce SAE 841
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    js13
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    280.035 mm-280.056 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAG 841
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905204562

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM022028022 22 X 28 X 22 MM SAE 841 MET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron