Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo380 psi
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante
- Material del cojineteNailon
- Material del casquilloNilatrón
- DescripciónCojinetes de manguito de nilatrón (plano)
- MaterialNilatrón
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.1250 in-1.1330 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905065781