Motion
DPEF101410
Manguito liso y cojinete bridado - 15.88 mm, 0.6250 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 1.1250 pulg. de diám. flg, material de metal en polvo
Artículo MI #11057821
No. Fabricante DPEF101410
Precio2.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 15.88 mm, 0.6250 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 1.1250 pulg. de diám. flg, material de metal en polvo
Artículo MI #11057821
No. Fabricante DPEF101410
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
Precio2.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Brida Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    3.18 mm;0.1250 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    1600 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Capacidad de funcionamiento en seco; alta temperatura; autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes bridados Dri-Plane
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Metal en polvo
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.8780 in-0.8790 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Dri-Plano
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Con bridas
  • UPC_NO
    717905077753

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEF101410 5/8 X 7/8 X 5/8 X 1-1/8X1/8 D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo