Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg., 19.05 mm
- Brida Diámetro1.1250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.1250 pulg.
- Grosor de la brida0.1250 pulg.;3.18 mm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Valor P máximo1600 psi
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAlta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Compatible con RoHS
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloCon bridas
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes bridados Dri-Plane
- Tolerancia del diámetro de la brida+/-0.005 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida+/-0.005 pulg.
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialMetal en polvo
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.8780-0.8790 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDri-Plano
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteCon bridas
- UPC_NO717905077821