Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Valor P máximo1600 psi
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCapacidad de funcionamiento en seco; alta temperatura; autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialMetal en polvo
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 0.5020 a 0.5030 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905078453