Motion
DPEP081012
Manguito liso y cojinete bridado - 12.70 mm, 0.5000 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057860
No. Fabricante DPEP081012
Precio1.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 12.70 mm, 0.5000 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057860
No. Fabricante DPEP081012
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
Precio1.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Capacidad de funcionamiento en seco; alta temperatura; autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Metal en polvo
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.6270 in-0.6280 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905078774

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP081012 1/2 X 5/8 X 3/4 DRI PLANO SLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo