Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg., 12.70 mm
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Valor P máximo1600 psi
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCapacidad de funcionamiento en seco; alta temperatura; autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialMetal en polvo
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.6895 in-0.6905 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905078842