Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg., 15.88 mm
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Valor P máximo1600 psi;11.03 MPa
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg., 12.70 mm
- Grosor0.1875 pulg., 4.76 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAlta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin mantenimiento
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
- MaterialMetal en polvo
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -45.6 a 371.1 °C, de -50 a 700 °F
- Tolerancia del diámetro exterior10.0030 a 10.0040 pulg.;25.4762 a 25.5016 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905087028