Motion
DPEP101612
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6250 pulg., 15.88 mm D.I., 1.0000 pulg. D.E., 0.7500 pulg. de longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057892
No. Fabricante DPEP101612
Precio4.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6250 pulg., 15.88 mm D.I., 1.0000 pulg. D.E., 0.7500 pulg. de longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057892
No. Fabricante DPEP101612
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
Precio4.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    1600 psi;11.03 MPa
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    15.88 mm, 5/8 pulg.
  • Grosor
    0.1875 pulg., 4.76 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin plomo;Sin mantenimiento
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
  • Material
    Metal en polvo
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    40000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -45.6 a 371.1 °C, de -50 a 700 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    10.0030-10.0040 pulg.;25.4762-25.5016 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Dri-Plano
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905087035

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP101612 5/8 X 1 X 3/4 DRI CON MANGUITO PLANO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo