Motion
DPEP141624
Manguito liso y cojinete bridado - 22.23 mm, 0.8750 pulg. D.I., 1.0000 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057909
No. Fabricante DPEP141624
Precio8.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 22.23 mm, 0.8750 pulg. D.I., 1.0000 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057909
No. Fabricante DPEP141624
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
Precio8.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Valor P máximo
    1600 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Compatible con RoHS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Metal en polvo
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0075 pulg.
  • Material
    Metal en polvo
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    10.0030 in-10.0040 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Dri-Plano
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • UPC_NO
    717905087257

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP141624 7/8 X 1 X 1-1/2 DRI PLANO SLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo