Motion
DPEP162048
Manguito liso y cojinete bridado - 25.40 mm, 1.0000 pulg. D.I., 1.2500 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057920
No. Fabricante DPEP162048
Precio16.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 25.40 mm, 1.0000 pulg. D.I., 1.2500 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #11057920
No. Fabricante DPEP162048
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
Su precio$16.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg., 76.20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin mantenimiento
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    Metal en polvo
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.2530 in-1.2540 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905087417

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP162048 1 X 1-1/4 X 3 DRI CON MANGUITO PLANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo