Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo1600 psi
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAlta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Autolubricante;Sin mantenimiento
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialMetal en polvo
- Especificación del materialASTM
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.3780 in-1.3790 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905087424