Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg., 34.93 mm
- Diámetro interior1.3750 pulg.
- Valor P máximo1600 psi;11.03 MPa
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAlta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin mantenimiento;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.;+/-0.254 mm
- MaterialMetal en polvo
- PV seco máx. (psi x fpm)40000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -45.6 a 371.1 °C, de -50 a 700 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.6285 in-1.6300 pulg.;41.3639 mm-41.4020 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905087646